9316550022 Spannzange DIN6499B ER25 9mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31410022, 9316550022
Rubix:2158337
Hersteller:4317784726603
EAN:4317784726603
9316550022 Spannzange D6499B ER25 9-8 mm Fortis

Produktdetails : 9316550022 Spannzange DIN6499B ER25 9mm


Spannzange DIN6499B ER25 9mm FORTIS
Spannzange ER 25 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
19,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std