9316550034 Spannzange DIN6499B ER25 13mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31410034, 9316550034
Rubix:2158333
Hersteller:4317784726566
EAN:4317784726566
9316550034 Spannzange D6499B ER25 13-12mm Fortis

Produktdetails : 9316550034 Spannzange DIN6499B ER25 13mm


Spannzange DIN6499B ER25 13mm FORTIS
Spannzange ER 25 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
19,38 exkl. MwSt.
/ Stück
23,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std