Schnellspanner Destaco 602-MM, Werkstoff: Stahl
Spannvorrichtung für Gleitstangen 602-MM
Siehe technische InformationenReferenzen
Destaco:602-MM
Rubix:152717



Produktdetails : 602-MM Schubstangenspanner
Gleitstangenspanner zum Anschrauben, Ausführung Stahl verzinkt
Schubstangenspanner
Stärken
• vielseitig und kompakt
• Schlösser sowohl in verlängerter als auch in verteilter Position
• Edelstahl
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
• Schlösser sowohl in verlängerter als auch in verteilter Position
• Edelstahl
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Modell | 602-mm |
| Länge | 19,1 mm |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std