Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7110 Ecoloc 30X41
Rubix:87769

Produktdetails : 30X41-7110ECOLOC Spannsatz
Besonders klein gebauter, selbstzentrierender Spannsatz ohne jegliche Axialverschiebung.
Ecoloc® 7110 Spannsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7110 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 31 kN |
| Flächenpressung Welle | 125 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 475 N.m |
| Zentrierung | selbst zentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
