Referenzen
Tollok:TLK130 75x115 C
Rubix:1480008
Hersteller:11044802

Produktdetails : 75X115TLK130 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 130 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 75 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 75 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 69 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 59 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 214 kN |
| Flächenpressung Welle | 189 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 8020 N.m |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Ausführung | 130 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
