Spannsatz, ISO 4762-12.9
Typ | 7012 |
---|
Typ | 7012 |
---|---|
Anzugsdrehmoment für Schrauben | 17 N.m |
Anzahl Schrauben | 15 |
Axialkraft | 58 kN |
Flächenpressung Welle | 225 N/mm² |
Flächenpressung Nabe | 139 N/mm² |
Übertragbares Drehmoment | 1154 N.m |
Ausführung | RINGFEDER® |
Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
Zolltarifcode | 84879059 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage