GN918.1-40-GV-R Spannriegel mit Kugelgriff
Spannriegel, Klemmung nach oben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 918.1-40-GV-R
Rubix:1131531
Hersteller:GN 918.1-40-GV-R
EAN:4045525889743



Produktdetails : GN918.1-40-GV-R Spannriegel mit Kugelgriff
Spannriegel GN 918.1 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels (Keilwinkels) ist der Spannriegel selbsthemmend. Der Kugelgriff ist über eine Kerbverzahnung mit dem Spannriegel verbunden, sodass die geeignete Spannstellung eingestellt bzw. der Hebel auch ,,nachgestellt’’ werden kann. Schraubbolzen und Anlaufscheibe (siehe Konstruktionshinweise) sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Festschrauben leicht drehen lässt. Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich. Spannriegel bieten den Vorteil, dass sie nach dem Lösen aus dem Spannbereich gedreht werden können. In Verbindung mit Spannriegeln empfiehlt sich die Verwendung von Kugelspannschrauben GN 605 mit abgeflachter Kugel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gv |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
