Referenzen
AKN from MECALINE:H2322-AKN
Rubix:1871681
Hersteller:890639
EAN:4055953004977


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 110x2 |
| Breite | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : H 2322 (AKN) Spannhülse
Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden.
Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar.
Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert.
Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 110x2 |
| Breite | 105 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Serie | h23 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 2,74 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort