H 213 (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:H213-AKN
Rubix:1871659
Hersteller:890615
EAN:3660338432965
H 213 (AKN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außengewindem 65x2
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H 213 (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außengewindem 65x2
Breite40 mm
Außendurchmesser85 mm
Serieh2
Werkstoffstahl
Gewicht0,401 kg
21,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,91 € inkl. MwSt.