Referenzen
GISS Cutline:832660
Rubix:3266128
EAN:3660338053740




Technische Zusammenfassung
| Plattenbefestigungsart | einsatz |
|---|---|
| Plattentyp | 16er? |
| Werkzeugrichtung | rechts |
Produktdetails : 832660 Gewindedrehhalter SER 2525 M 16
Spannhülse für Außengewinde
Gewindedrehhalter SER 2525 M 16
Technische Informationen
Attribute
| Plattenbefestigungsart | einsatz |
|---|---|
| Plattentyp | 16er? |
| Werkzeugrichtung | rechts |
| Winkel | 90 ° |
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Schaftgröße | 25 x 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage