K0108.4162X60 Spannhebel, GR.4, Form:0°, Stahl

Spannhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0108.4162X60
Rubix:328510
EAN:4059245074518
K0108.4162X60 Spannhebel Gr.4, M16x60, 0

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Länge60 mm
Höhe68,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0108.4162X60 Spannhebel, GR.4, Form:0°, Stahl


WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung865 g
Material/VerarbeitungStahl
Länge60 mm
Höhe68,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
26,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

4,5 mm

Länge

60 mm

Höhe