K0108.3122X40 Spannhebel, GR.3, Form:0°, Stahl
Spannhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.3122X40
Rubix:328478
EAN:4059245074174



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.3122X40 Spannhebel, GR.3, Form:0°, Stahl
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 484 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Durchmesser des Drahtes
23 mm
Länge
40 mm