GN212-32-B16-C Spannhebel, schräg mit Bohrung, Stahl

Spannhebel, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 212-32-B16-C
Rubix:351231
Hersteller:GN 212-32-B16-C
EAN:4045525088177
GN212-32-B16-C Spannhebel schräg

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes52 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN212-32-B16-C Spannhebel, schräg mit Bohrung, Stahl


Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht349 g
Durchmesser des Drahtes52 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Höhe98 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
12,65 exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe

98 mm