Referenzen
Elesa+Ganter:GN 212-22-M10-E
Rubix:91026
Hersteller:GN 212-22-M10-E
EAN:4045525087910






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 37 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : GN212-22-M10-E Spannhebel, schräg mit Gewinde, Stahl
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 37 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 22 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
67 mm