K0112.1312 Spannhebel mit Sicherheitsfunktion, GR.3, Form:20°, Stahl
Spannhebel mit Sicherheitsfunktion, Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0112.1312
Rubix:328661
EAN:4059245076055



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 128,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0112.1312 Spannhebel mit Sicherheitsfunktion, GR.3, Form:20°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | AUSFÜHRUNG 1: mit Sicherheitsfunktion | BETÄTIGUNGSWEISE: Um Spannhebel mit Sicherheitsfunktion betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 452 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 128,5 mm |
| Höhe | 87,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen