K0108.2121 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
Spannhebel mit Innengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.2121
Rubix:170929
EAN:4059245073238



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 51,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.2121 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 308 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 51,5 mm |
| Höhe | 51,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen