K0108.3121X25 Spannhebel, GR.3, Form:20°, Stahl
Spannhebel mit Außengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.3121X25
Rubix:328471
EAN:4059245074068



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.3121X25 Spannhebel, GR.3, Form:20°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis: Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 485 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
13 mm
Länge
25 mm