K0108.2121X40 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
Spannhebel mit Außengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.2121X40
Rubix:159197
EAN:4059245073962



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 5,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.2121X40 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis: Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 349 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 51,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
5,5 mm
Länge
40 mm