K0108.1081X60 Spannhebel, GR.1, Form:20°, Stahl
Spannhebel mit Außengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.1081X60
Rubix:328432
EAN:4059245073573



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 4,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.1081X60 Spannhebel, GR.1, Form:20°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 212 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 60 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
4,5 mm
Länge
60 mm