K0108.2122X20 Spannhebel, GR.2, Form:0°, Stahl
Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0108.2122X20
Rubix:328465
EAN:4059245073993



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 5,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0108.2122X20 Spannhebel, GR.2, Form:0°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 330 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 51,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
5,5 mm
Länge
20 mm