K0177.319 Spannhebel, flach, GR.3, Form:15°, Stahl
Spannhebel flach mit Innenstern
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0177.319
Rubix:328288
EAN:4059245071968



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 128 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0177.319 Spannhebel, flach, GR.3, Form:15°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung: brüniert.Hinweis: Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Schaltgriff flach mit Innenstern
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 242 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 128 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage