K0109.4162 Spannhebel, GR.4, Form:0°, Edelstahl
Spannhebel Edelstahl, verstellbar, mit Innengewinde, Griff 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.4162
Rubix:328426
EAN:4059245073481



Dokumente
Produktdetails : K0109.4162 Spannhebel, GR.4, Form:0°, Edelstahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. | HINWEIS: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 715 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 134 mm |
| Höhe | 68,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage