Spann-/Klemmhebel Kipp K0109.2121, Material/Verarbeitung: Stahl
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.2121
Rubix:328419
EAN:4059245073412



Dokumente
Produktdetails : K0109.2121 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel Nirosta mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 302 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 51,5 mm |
| Höhe | 51,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage