K0109.2101 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Edelstahl
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.2101
Rubix:328417
EAN:4059245073399



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 51,5 mm |
| Höhe | 51,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0109.2101 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel Nirosta mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 308 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 51,5 mm |
| Höhe | 51,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage