K0109.4202 Spannhebel, GR.4, Form:0°, Edelstahl
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.4202
Rubix:328428
EAN:4059245073504



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 134 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0109.4202 Spannhebel, GR.4, Form:0°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank. Kugelknopf poliert.Hinweis: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel Nirosta mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 686 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 134 mm |
| Höhe | 68,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen