K0109.1101X20 Spannhebel, GR.1, Form:20°, Edelstahl
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0109.1101X20
Rubix:328555
EAN:4059245074983



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0109.1101X20 Spannhebel, GR.1, Form:20°, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: Stahlteile blank. Kugelknopf poliert.Hinweis: Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Spannhebel Nirosta mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 254 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Material/Verarbeitung
Länge
20 mm