DIN1480 SP-BS M12 ST ZN Spannschloss, offene Form, 2 Blattschrauben
Spanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TO2V12Z
Rubix:551332
Hersteller:001480.00108.0120.000
EAN:4043952368503

Produktdetails : DIN1480 SP-BS M12 ST ZN Spannschloss, offene Form, 2 Blattschrauben
DIN 1480 Stahl SP-BS galvanisch verzinkt Spannschloßmuttern, offene Form mit Blattschrauben Abmessung: SP BS M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Typ | spanner offen |
| Norm | DIN 1480 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen