K0128.422 Spanner, GR.4, Form:0°, Vergütungsstahl

Spanner mit Passbohrung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0128.422
Rubix:329549
EAN:4059245100309
K0128.422 Spanner Gr.4 Passbohrung 22H7

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes22 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge300 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0128.422 Spanner, GR.4, Form:0°, Vergütungsstahl


Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet. Ausführung: brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis: Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich. Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.
Spanner mit Passbohrung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung2300 g
Durchmesser des Drahtes22 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge300 mm
Höhe47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
204,81 exkl. MwSt.
/ Stück
243,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe