K0128.310 Spanner, GR.1, Form:0°, Vergütungsstahl
Spanner mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0128.310
Rubix:329532
EAN:4059245100125



Dokumente
Produktdetails : K0128.310 Spanner, GR.1, Form:0°, Vergütungsstahl
Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet. Ausführung: brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis: Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich. Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.
Spanner mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 473 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 150 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen