K2197.121050803 Spannelement mit Pendelauflage, Stahl
SPANNELEMENT MIT PENDELAUFLAGE SYSTEMGRÖßE, STAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2197.121050803
Rubix:3750663
Hersteller:K2197.121050803
EAN:4059245944460
Dokumente
Produktdetails : K2197.121050803 Spannelement mit Pendelauflage, Stahl
Spannelement mit Pendeleinsatz und Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K2197.121050803 Hinweis: Durch den extrem stabilen Aufbau, die hohe Spannkräfte und das kompakte Design eignet sich das Spannelement mit Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke. Durch die integrierten Pendelauflagen passt sich die Spannstelle der Werkstückgeometrie an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und sicher gespannt werden. Verschiedene Pendelauflagenausführungen decken ein breites Einsatzgebiet ab. Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden. Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden. Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert. Vorteile: - Niederzugeffekt. - Spannen von schrägen Werkstückgeometrien. - Horizontale Verstellung. - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich. - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe. Lieferumfang: 1 Stk. Spannelement mit Pendeleinsatz. 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081. Zubehör: - Positionsfüße K0298. - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199. - Adaptionsringe K2200. Zeichnungshinweis: 1) Achtung: Verformungsgefahr! In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden! Form A: Pendelauflage, glatt Form B: Pendelauflage, mit Einsatz aus POM Form C: Pendelauflage, mit Riffelung Form D: Pendelauflage, mit Einsatz aus Hartmetall
Spannelement mit Pendeleinsatz und Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K2197.121050803 Hinweis: Durch den extrem stabilen Aufbau, die hohe Spannkräfte und das kompakte Design eignet sich das Spannelement mit Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke. Durch die integrierten Pendelauflagen passt sich die Spannstelle der Werkstückgeometrie an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und sicher gespannt werden. Verschiedene Pendelauflagenausführungen decken ein breites Einsatzgebiet ab. Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden. Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden. Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert. Vorteile: - Niederzugeffekt. - Spannen von schrägen Werkstückgeometrien. - Horizontale Verstellung. - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich. - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe. Lieferumfang: 1 Stk. Spannelement mit Pendeleinsatz. 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081. Zubehör: - Positionsfüße K0298. - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199. - Adaptionsringe K2200. Zeichnungshinweis: 1) Achtung: Verformungsgefahr! In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden! Form A: Pendelauflage, glatt Form B: Pendelauflage, mit Einsatz aus POM Form C: Pendelauflage, mit Riffelung Form D: Pendelauflage, mit Einsatz aus Hartmetall
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
560,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
667,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

