K1165.316150125 Spanneisen, verstellbar, Form:C, Vergütungsstahl ZN

SPANNEISEN VERSTELLBAR, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, MIT STIFTSCHRAUBE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1165.316150125
Rubix:2055876
Hersteller:K1165.316150125
EAN:4059245294183
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K1165.316150125 Spanneisen, verstellbar, Form:C, Vergütungsstahl ZN


Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet und vezinkt. Komplett mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Hinweis: Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich. Zubehör: Stützverlängerungen K1204

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
81,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage