K1165.212115125 Spanneisen, verstellbar, Form:B, Vergütungsstahl ZN

SPANNEISEN VERSTELLBAR, FORM:B VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, MIT T-NUTMUTTER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1165.212115125
Rubix:2056815
Hersteller:K1165.212115125
EAN:4059245294008
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K1165.212115125 Spanneisen, verstellbar, Form:B, Vergütungsstahl ZN


Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet und vezinkt. Komplett mit Schraube für T-Nuten DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Hinweis: Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich. Zubehör: Stützverlängerungen K1204

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
75,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage