Spanneisen Kipp K0004.50X14, Werkstoff: Vergütungsstahl
Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0004.50X14
Rubix:325303
EAN:4059245029211



Dokumente
Produktdetails : K0004.50X14 Spanneisen, gekröpft, mit Verstelleinheit, GR.5
Werkstoff: Grundkörper, Sphäroguss. Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: 04200-40X16 (Maß B mit angeben)Hinweis: Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit sind universelle, flexible Spannzeuge, die aus einzelnen Elementen zusammengebaut, immer eine feste Einheit bilden. Es gibt keine losen Teile, die erst für eine Spannaufgabe abgestimmt werden müssen. Die kompakte Bauform erlaubt ein werkstücknahes Spannen, wodurch die gesamte Fläche des Maschinentisches ausgenützt werden kann.
Schnellspannpratze
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3080,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage