K1557.1251 Spannbacken mit Pins, Werkzeugstahl
SPANNBACKEN, WERKZEUGSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1557.1251
Rubix:3727185
Hersteller:K1557.1251
EAN:4059245499120
Dokumente
Produktdetails : K1557.1251 Spannbacken mit Pins, Werkzeugstahl
Die Spannbacken Kombi werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc. sowie zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Spannbacken gehärtet, blank. Spannpins gehärtet, brüniert. Spannfläche hartmetallbeschichtet. Skala laserbeschriftet. Bestellbeispiel: K1557.1252 Hinweis: Bei Verwendung der Spannbacken Kombi glatt und mit Pins, müssen die Werkstücke zum Spannen im Bereich der Spannpins auf einer Auflageleiste mit der Höhe 12 mm aufgelegt werden. Zubehör: Torxschrauben M6x10 Verwendung: Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung. Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen. Zeichnungshinweis: 1) Spannfläche hartmetallbeschichtet
Die Spannbacken mit Pins werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen, z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Spannbacken gehärtet, blank. Spannpins gehärtet, brüniert. Skala laserbeschriftet. Bestellbeispiel: K1557.1251 Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Zubehör: Torxschrauben M6x10 Verwendung: Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | werkzeugstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

