9336160043 Spannzange DIN6499B ER40 18-17mm Rundlauf kleiner 0,007 mm

Sp-Zange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:36160043, 9336160043
Rubix:2898187
Hersteller:4317784631426
EAN:4317784631426
9336160043 Sp-Zange DIN6499B ER40 18-17mm Rundlauf kl. 0,007 mm

Produktdetails : 9336160043 Spannzange DIN6499B ER40 18-17mm Rundlauf kleiner 0,007 mm


Spannzange DIN6499B ER40 18-17mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange ER 40 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
22,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std