9335200028 Spannzange DIN6499B ER11 5,5-5mm Rundlauf kleiner 0,007 mm

Sp-Zange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:35200028, 9335200028
Rubix:2898118
Hersteller:4317784630689
EAN:4317784630689
9335200028 Sp-Zange DIN6499B ER11 5,5-5mm Rundlauf kl. 0,007 mm

Produktdetails : 9335200028 Spannzange DIN6499B ER11 5,5-5mm Rundlauf kleiner 0,007 mm


Spannzange DIN6499B ER11 5,5-5mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange ER 11 - System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Technische Informationen


Attribute
16,79 exkl. MwSt.
/ Stück
19,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std