9556000030 Aderendhülsen-Sortiment 4-16qmm
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:97 99 907
Rubix:2103428
EAN:4003773082460
Dokumente
Produktdetails : 9556000030 Aderendhülsen-Sortiment 4-16qmm
Die Knipex Sortimentsbox 97 99 907 enthält mehrere Größen isolierter Aderendhülsen in einer kompakten, wiederverschließbaren Box. Das transparente Gehäuse und der Drehdeckel ermöglichen eine schnelle Identifikation des Inhalts sowie eine einfache Entnahme der Aderendhülsen bei Verdrahtungsarbeiten.
Eigenschaften:
Die Knipex Sortimentsbox 97 99 907 wurde für die Aufbewahrung und kontrollierte Entnahme isolierter Aderendhülsen gemäß DIN-Farbcode entwickelt. Durch das transparente Gehäuse lassen sich die verfügbaren Querschnitte sofort erkennen, ohne die Box öffnen zu müssen. Der integrierte Drehdeckel verfügt über eine spezielle Entnahmeöffnung, die eine kontrollierte Ausgabe der Aderendhülsen ermöglicht und gleichzeitig das Risiko des Herausfallens reduziert. Die Box ist wiederverschließbar und sorgt so für sicheren Transport und Lagerung. Dank der stapelbaren Bauform lässt sich das Sortiment platzsparend in Schubladen, Werkstattwagen oder auf der Werkbank organisieren.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 90 × 44 mm
• Gewicht: 90 g
• Gesamtinhalt: 100 isolierte Aderendhülsen
• Verteilung der Querschnitte:
• 50 Aderendhülsen für 4 mm²
• 20 Aderendhülsen für 6 mm²
• 10 Aderendhülsen für 10 mm²
• 10 Aderendhülsen für 16 mm²
Normen:
• DIN 46228: isolierte Aderendhülsen gemäß DIN-Standard
• REACH-konform: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC)
Eigenschaften:
Die Knipex Sortimentsbox 97 99 907 wurde für die Aufbewahrung und kontrollierte Entnahme isolierter Aderendhülsen gemäß DIN-Farbcode entwickelt. Durch das transparente Gehäuse lassen sich die verfügbaren Querschnitte sofort erkennen, ohne die Box öffnen zu müssen. Der integrierte Drehdeckel verfügt über eine spezielle Entnahmeöffnung, die eine kontrollierte Ausgabe der Aderendhülsen ermöglicht und gleichzeitig das Risiko des Herausfallens reduziert. Die Box ist wiederverschließbar und sorgt so für sicheren Transport und Lagerung. Dank der stapelbaren Bauform lässt sich das Sortiment platzsparend in Schubladen, Werkstattwagen oder auf der Werkbank organisieren.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 90 × 44 mm
• Gewicht: 90 g
• Gesamtinhalt: 100 isolierte Aderendhülsen
• Verteilung der Querschnitte:
• 50 Aderendhülsen für 4 mm²
• 20 Aderendhülsen für 6 mm²
• 10 Aderendhülsen für 10 mm²
• 10 Aderendhülsen für 16 mm²
Normen:
• DIN 46228: isolierte Aderendhülsen gemäß DIN-Standard
• REACH-konform: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC)
Stärken
• Mehrere Aderendhülsen-Querschnitte in einer einzigen Sortimentsbox
• Schnelle Identifikation der Größen durch DIN-Farbcode und transparentes Gehäuse
• Kontrollierte Entnahme durch Drehdeckel mit spezieller Öffnung
• Reduzierter Verlust von Aderendhülsen dank sicher verschließbarer Box
• Effiziente Arbeitsplatzorganisation durch kompaktes, stapelbares Format
• Schnelle Identifikation der Größen durch DIN-Farbcode und transparentes Gehäuse
• Kontrollierte Entnahme durch Drehdeckel mit spezieller Öffnung
• Reduzierter Verlust von Aderendhülsen dank sicher verschließbarer Box
• Effiziente Arbeitsplatzorganisation durch kompaktes, stapelbares Format
Anwendungen
Diese Sortimentsbox für isolierte Aderendhülsen wird bei Verdrahtungs- und Elektroinstallationsarbeiten eingesetzt, bei denen unterschiedliche Leiterquerschnitte benötigt werden. Sie eignet sich für den Einsatz in Produktionswerkstätten, der industriellen Instandhaltung sowie auf Elektroinstallationsbaustellen. Besonders praktisch ist sie bei der Verdrahtung von Schaltschränken, Verteilerschränken und elektromechanischen Anlagen, wo eine schnelle Verfügbarkeit gängiger Querschnitte und eine strukturierte Materialorganisation entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
