Werkzeugsortiment Facom MT.J3, Anzahl Elemente: 11
Sortiment Micro Tech 11tlg.
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:MT.J3
Rubix:1568427
EAN:3148515092831



Produktdetails : MT.J3 Micro-Tech-Sortiment
Kompakt, vollständig und mit der Facom Lebenszeitgarantie ausgestattet: Das Set MT.J3 vereint 11 präzise MICRO-TECH®-Werkzeuge in einem handlichen und robusten Koffer – ideal für Feinmechanik, Elektronik und industrielle Wartungsarbeiten.
Eigenschaften:
Dieses Werkzeugset enthält fünf Schlitzschraubendreher mit 35-mm-Klingen für Schlitzbreiten von 1,2 bis 2,5 mm sowie drei Phillips®-Schraubendreher in den Größen PH000, PH00 und PH0. Die verchromten MICRO-TECH®-Klingen verfügen über brünierte Spitzen für präzises Arbeiten.
Die Pinzette 140AA besteht aus antimagnetischem Edelstahl und ist mit geraden, glatten Präzisionsspitzen sowie einer satinierten Oberfläche ausgestattet. Der kompakte Seitenschneider 405.10MT ermöglicht saubere Schnitte in unterschiedlichsten Materialien – von Kupferdraht bis hin zu Federstahldraht mit einem Durchmesser von bis zu 0,5 mm.
Die Greifzange 432.LMT zeichnet sich durch ihre feine Verzahnung und die flachen, schlanken Backen mit schmalen Spitzen aus, wodurch sie sich besonders für hochpräzise Montage- und Handhabungsarbeiten eignet. Beide Zangen verfügen über acetatbeschichtete Griffe und eine Öffnungsfeder für komfortables Arbeiten.
Spezifikationen:
• Koffer-Referenz: Facom MT.J3
• Anzahl Werkzeuge: 11-teilig
• Kofferabmessungen: 285 x 138 x 26 mm
• Schlitzschraubendreher: 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 x 35 mm
• Phillips®-Schraubendreher: PH000 x 35 mm, PH00 x 35 mm, PH0 x 35 mm
• Pinzette 140AA: Länge 125 mm, antimagnetischer Edelstahl, gerade Spitzen, Gewicht 0,017 kg
• Seitenschneider 405.10MT: Länge 110 mm, Kopfbreite 10,5 mm, Backenlänge 11,5 mm, Gewicht 60 g
• Greifzange 432.LMT: Länge 140 mm, Kopfbreite 9 mm, Backenlänge 35 mm, Gewicht 65 g
• Zangengriffe: acetatbeschichtet
• Öffnungsfeder: ja
• Eigenschaft der Pinzette: antimagnetisch
• Facom Lebenszeitgarantie: ja (ausgenommen Koffer und Schaumstoffeinlage)
Normen:
• ISO 9654 (Zangen 405.10MT und 432.LMT): Internationale Norm für Leistungsanforderungen und Prüfverfahren von Hand-Schneid- und Greifzangen
• DIN ISO 9655 (Zange 432.LMT): Internationale Norm für Abmessungen und mechanische Eigenschaften von Greifzangen mit langen Backen
• Origine France Garantie (Schraubendreher): Zertifiziert die Herstellung in Frankreich
Eigenschaften:
Dieses Werkzeugset enthält fünf Schlitzschraubendreher mit 35-mm-Klingen für Schlitzbreiten von 1,2 bis 2,5 mm sowie drei Phillips®-Schraubendreher in den Größen PH000, PH00 und PH0. Die verchromten MICRO-TECH®-Klingen verfügen über brünierte Spitzen für präzises Arbeiten.
Die Pinzette 140AA besteht aus antimagnetischem Edelstahl und ist mit geraden, glatten Präzisionsspitzen sowie einer satinierten Oberfläche ausgestattet. Der kompakte Seitenschneider 405.10MT ermöglicht saubere Schnitte in unterschiedlichsten Materialien – von Kupferdraht bis hin zu Federstahldraht mit einem Durchmesser von bis zu 0,5 mm.
Die Greifzange 432.LMT zeichnet sich durch ihre feine Verzahnung und die flachen, schlanken Backen mit schmalen Spitzen aus, wodurch sie sich besonders für hochpräzise Montage- und Handhabungsarbeiten eignet. Beide Zangen verfügen über acetatbeschichtete Griffe und eine Öffnungsfeder für komfortables Arbeiten.
Spezifikationen:
• Koffer-Referenz: Facom MT.J3
• Anzahl Werkzeuge: 11-teilig
• Kofferabmessungen: 285 x 138 x 26 mm
• Schlitzschraubendreher: 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 x 35 mm
• Phillips®-Schraubendreher: PH000 x 35 mm, PH00 x 35 mm, PH0 x 35 mm
• Pinzette 140AA: Länge 125 mm, antimagnetischer Edelstahl, gerade Spitzen, Gewicht 0,017 kg
• Seitenschneider 405.10MT: Länge 110 mm, Kopfbreite 10,5 mm, Backenlänge 11,5 mm, Gewicht 60 g
• Greifzange 432.LMT: Länge 140 mm, Kopfbreite 9 mm, Backenlänge 35 mm, Gewicht 65 g
• Zangengriffe: acetatbeschichtet
• Öffnungsfeder: ja
• Eigenschaft der Pinzette: antimagnetisch
• Facom Lebenszeitgarantie: ja (ausgenommen Koffer und Schaumstoffeinlage)
Normen:
• ISO 9654 (Zangen 405.10MT und 432.LMT): Internationale Norm für Leistungsanforderungen und Prüfverfahren von Hand-Schneid- und Greifzangen
• DIN ISO 9655 (Zange 432.LMT): Internationale Norm für Abmessungen und mechanische Eigenschaften von Greifzangen mit langen Backen
• Origine France Garantie (Schraubendreher): Zertifiziert die Herstellung in Frankreich
Stärken
• Umfassende Abdeckung für Miniaturschrauben: Fünf Schlitzgrößen von 1,2 bis 2,5 mm sowie drei Phillips®-Profile von PH000 bis PH0 in einem einzigen Präzisions-Werkzeugset
• Antimagnetische Pinzette: Ideal für empfindliche elektronische Bauteile und Komponenten, die auf Magnetfelder reagieren
• Vielseitiger Seitenschneider: Präzise Schnitte von Kupferdraht bis Federstahldraht mit bis zu 0,5 mm Durchmesser
• Sicheres Greifen ohne Verformung: Die feine Verzahnung der 432.LMT gewährleistet einen stabilen Halt selbst kleinster Bauteile bei filigranen Arbeiten
• Facom Lebenszeitgarantie: Jedes Werkzeug des Sets ist einzeln abgesichert
• Antimagnetische Pinzette: Ideal für empfindliche elektronische Bauteile und Komponenten, die auf Magnetfelder reagieren
• Vielseitiger Seitenschneider: Präzise Schnitte von Kupferdraht bis Federstahldraht mit bis zu 0,5 mm Durchmesser
• Sicheres Greifen ohne Verformung: Die feine Verzahnung der 432.LMT gewährleistet einen stabilen Halt selbst kleinster Bauteile bei filigranen Arbeiten
• Facom Lebenszeitgarantie: Jedes Werkzeug des Sets ist einzeln abgesichert
Anwendungen
Dieses MICRO-TECH®-Präzisionsset wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen höchste Genauigkeit und sichere Handhabung kleiner Komponenten erforderlich sind. Es eignet sich hervorragend für industrielle Elektronikwerkstätten, Wartungsabteilungen und Instandhaltungsbetriebe, beispielsweise für die Justierung oder den Austausch von Schrauben an Leiterplatten, Steckverbindern und Gerätegehäusen.
Auch bei der Wartung von Messgeräten, Sensoren und Automatisierungssystemen bietet die breite Auswahl an Schraubendreherprofilen eine effiziente Lösung und reduziert Such- sowie Rüstzeiten. Feindrahtverdrahtungen, die Montage elektromechanischer Baugruppen oder die Reparatur kompakter Geräte profitieren gleichermaßen vom Zusammenspiel aus Präzisionsschraubendrehern, antimagnetischer Pinzette und spezialisierten Zangen.
Weitere typische Einsatzbereiche finden sich in der Uhrmacherei, der technischen Optik sowie bei der Herstellung nicht implantierbarer Medizinprodukte.
Auch bei der Wartung von Messgeräten, Sensoren und Automatisierungssystemen bietet die breite Auswahl an Schraubendreherprofilen eine effiziente Lösung und reduziert Such- sowie Rüstzeiten. Feindrahtverdrahtungen, die Montage elektromechanischer Baugruppen oder die Reparatur kompakter Geräte profitieren gleichermaßen vom Zusammenspiel aus Präzisionsschraubendrehern, antimagnetischer Pinzette und spezialisierten Zangen.
Weitere typische Einsatzbereiche finden sich in der Uhrmacherei, der technischen Optik sowie bei der Herstellung nicht implantierbarer Medizinprodukte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 569 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 285x140x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 569 g |
| Anzahl Elemente | 11 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
