VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8
Rubix:1829244
Hersteller:575567
EAN:4052568261047
VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom2300 l/min
Zolltarifcode84812090
75,81 exkl. MwSt.
/ Stück
90,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen