SOLARMETAL P H25 4.85 M AL Solarsystem Profil
Solar-Profil SolarMetal
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:569374
Rubix:3899466
Hersteller:SolarMetal P H25 4,85 m AL
EAN:8001132111178





Dokumente
Produktdetails : SOLARMETAL P H25 4.85 M AL Solarsystem Profil
Profil für Photovoltaikanlagen
• Für die Montage von PV-Paneelen im Hochformat auf Trapezblechen
• Ideal für die Optimierung der Konstruktion bei Installationen mit größeren Grundrissen
• Hergestellt aus Aluminium AW 6060 T6
fischer SolarMetal P ist eine Schiene aus Aluminiumlegierung zur Befestigung von Photovoltaikanlagen auf Flach- oder Schrägdächern mit Trapezblech und orthogonaler Befestigung. Durch die Verwendung von ALG-Nieten ist die Montage schnell und einfach. Darüber hinaus kann das Photovoltaikmodul sowohl mit den Universalklemmen PMU/PMCU als auch mit den vormontierten Klemmen PM-F/PM-C schnell montiert werden.
Funktion:
• Bestimmen Sie den Achsabstand der Befestigungen je nach Neigung der Trapezblechrippen und den Schnee- und Windlasten vor Ort
• Kleben Sie eine Lage Butylklebeband CG INT zwischen Schiene und Trapezblech. Achten Sie darauf, dass das Butylklebeband so gedreht wird, dass sich die Aluminiumschicht auf der Seite befindet, auf der die Schiene aufliegt
• Bei der Befestigung mit ALG Nieten, positionieren Sie die Schiene auf dem Trapezblech und bohren Schiene und Blech gemeinsam mit einem 5,5 mm-Bohrer auf
• Bei der Befestigung mit 6x25 EPDM Bohrschraube bohren Sie die SolarFlat Blechdach-Schiene nur an der Stelle vor, an der die Befestigung erfolgen soll. Positionieren Sie die bereits vorgebohrte Schiene auf dem Blech und schrauben Sie die selbstbohrende Schraube ein, indem Sie sie durch das vorgebohrte Loch in der Schiene führen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Breite | 82,5 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Länge | 4,85 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage