SOLARFISH H44 2500 AL Solar-Profil
Solar-Profil SolarFish
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:576307
Rubix:3899827
Hersteller:SolarFish H44 2,50 m AL
EAN:4048962551044



Dokumente
Produktdetails : SOLARFISH H44 2500 AL Solar-Profil
Universelles Aluminiumprofil für Montagesysteme von PV-Modulen.
• Hoher Querschnitt für maximale Vielseitigkeit
• Kompatibel sowohl mit den Universalklammern PMU/PMCU als auch mit den vormontierten Klammern PM-F/PM-C
• AW 6063 T6 Aluminium
fischer SolarFish H44 ist eine Schiene aus Aluminiumlegierung, die sowohl auf Flach- als auch auf Steildächern für Photovoltaikanlagen verwendet werden kann. Neben ihrer Vielseitigkeit ermöglicht die Schiene eine schnelle und einfache Montage. In den unteren und seitlichen Nuten können SKS M 8 Schrauben oder RHS Hammerkopfschrauben verwendet werden. In der oberen Nut können Hammerkopfmuttern FCN AL und MW-Klammern für Querverbindungen verwendet werden.Das Profil ist sowohl mit den Universalklammern PMU / PMCU als auch mit den vormontierten Klemmen PM-F/PM-C kompatibel. SolarFish kann auf Steildächern mit den Haken RH und GT angebracht werden.
Funktion:
• Identifizieren Sie das richtige Trägersystem je nach Art des Daches (z. B. Dachhaken, Stockschrauben, Stehfalzklemmen usw.)
• Montieren Sie die SolarFish H44 Schiene durch die untere Nut oder die seitlichen Nuten auf den gewählten Träger
• Um zwei SolarFish H44 Schienen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten
• Als erste Option verwenden Sie den SolarFish H44-Verbinder. Dank seines Designs können die beiden Schienen leicht in den Verbinder eingelegt werden und mit Hilfe der Rille in der Mitte der Außenseite und der Schwalbenschwanzverbindung können sie schnell und einfach positioniert werden. Befestigen Sie den Verbinder mit 4 Schrauben RHS 8 und 4 Sechskantflanschmuttern MU F 8M an den Schienen, indem Sie sie mit einem Drehmoment von 15 Nm anziehen
• Als Alternative nutzen Sie zwei CPN AL-Profilverbindungen auf beiden Seiten der Schiene, indem Sie sie in den seitlichen Nuten gleiten lassen, bis sie den Bolzen in der Mitte der Profilverbindung berühren. Komplettieren Sie die Verbindung, indem Sie jedes Ende der CPN AL-Verbindung mit 4 x 3,5 mm x 9,5 mm selbstbohrenden Schrauben auf jeder Seite der SolarFish-Schiene sichern
• Um die thermische Ausdehnung zu begrenzen, erstellen Sie Reihen von miteinander verbundenen Schienen bis zu einer maximalen Länge von 15 m
• Installieren Sie die Klemmen durch die obere Nut der Schiene
• Befestigen Sie die PV-Paneele durch Anziehen der Klemmen
• Bringen Sie die AK SP-Kappen an den Enden der SolarFish H44 Schiene für einen sauberen Abschluss an
Stärken
• Der Querschnitt mit reduzierter Höhe optimiert die Struktur für Installationen mit reduziertem Abstand zwischen den Stützen
• Die seitliche Nut und die untere Nut sind mit den Schnellkupplungen der GTA-Haken oder mit SKS M8-Schrauben oder RHS-Hammerkopfschrauben kompatibel
• Die drei verfügbaren Größen reduzieren den Abfall und erleichtern die Handhabung vor Ort
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Breite | 38,2 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Länge | 2,5 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage