GN5337.6-43-M8 Sterngriff, Softline, Kunststoff
Softline-Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.6-43-M8
Rubix:101179
Hersteller:5337.6-43-M8





Produktdetails : GN5337.6-43-M8 Sterngriff, Softline, Kunststoff
Die Softline-Ummantelung der Sterngriffe GN 5337.6 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Verwendung von Softline-Sterngriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Länge | 29 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
