GN675.1-43-M8-DBL Kugelgriff, Softline, Gewindebuchse Messing, Kappe blau
Softline-Kugelgriff mit Abdeckkappe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 675.1-43-M8-DBL
Rubix:793835
Hersteller:675.1-43-M8-DBL



Produktdetails : GN675.1-43-M8-DBL Kugelgriff, Softline, Gewindebuchse Messing, Kappe blau
Das Design der Kugelgriffe GN 675.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Softline-Kugelgriffe können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse. Die transparente Abdeckkappe bei GN 675.1 ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Länge | 53,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
