SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L Reflexlichttaste

SOEG Optoelektrischer Sensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L
Rubix:438283
Hersteller:537706
EAN:4052568174057
SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L Reflexlichttaste
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L Reflexlichttaste


Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht151,25 g
Typsoeg-rth
Anzeige2 leuchtdioden
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur55 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
HerkunftslandCH
Zolltarifcode85371098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,46 exkl. MwSt.
/ Stück
165,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen