SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflexlichtschranke

SOEG Optoelektrischer Sensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SOEG-RSP-M12-NS-K-2L
Rubix:438262
Hersteller:537685
EAN:4052568173968
SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflexlichtschranke
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SOEG-RSP-M12-NS-K-2L Reflexlichtschranke


Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M12-NS-K-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M12-NS-K-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht117,2 g
Typsoeg-rsp
Anzeige2 leuchtdioden
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur55 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
HerkunftslandCH
Zolltarifcode85371098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,55 exkl. MwSt.
/ Stück
149,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen