7203-000S10000 Sockel aus Stahl, für Flachablageschrank DIN A0

Sockel

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:7203-000S10000
Rubix:3710570
Hersteller:7203-000S10000
EAN:4063332926338
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ7203-000s10000 sockel aus stahl, für flachablageschrank din a0

Produktdetails : 7203-000S10000 Sockel aus Stahl, für Flachablageschrank DIN A0


Sockel aus Stahl, Höhe 100 mm, vorne zurückgesetzt, für mehr Bedienkomfort der unteren Schubladen, Planus, Maße (H x B x T): 100 x 1348 x 946 mm, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:







+Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik

Technische Informationen


Attribute
Typ7203-000s10000 sockel aus stahl, für flachablageschrank din a0
160,00 exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage