NJ 209EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
SNR Einreihiges Zylinderrollenlager NJ200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:NJ209EG15
Rubix:673686
Hersteller:NJ.209.E.G15
EAN:3413520038809




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NJ 209EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
Konzipiert für Mechanismen, die hohen Radialbelastungen ausgesetzt sind, übernehmen die Zylinderrollenlager NJ.E.G15 von SNR eine axiale Festlegungsfunktion in einer Richtung.
Erläuterung:
• NJ: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring; axiale Festlegung in einer Richtung; zerlegbare Bauform
• E: verstärkte Geometrie mit größeren und zahlreicheren Rollen zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei gleichbleibenden Abmessungen der Standardversion
• G15: Käfig aus Polyamid, robust und hitzebeständig
Eigeschaften:
Wie alle Zylinderrollenlager verteilt die Geometrie des NJ.E.G15 die Kräfte auf eine große Fläche (Linienkontakt zwischen den Rollen und den Laufbahnen) und nimmt somit hohe Radialbelastungen auf.
Die NJ-Konfiguration verbindet zwei Borde am Außenring mit nur einem Bord am Innenring und gewährleistet damit die axiale Festlegung der Welle in einer Richtung. Darüber hinaus ist das Lager zerlegbar: Außenring, Rollen und Käfig können vom Innenring getrennt und unabhängig montiert werden, was die Einbau- und Wartungsarbeiten erleichtert, insbesondere wenn enge Passungen erforderlich sind.
Bei der Geometrie E werden Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen gegenüber der Standardversion erhöht. Sie verbessert die Tragfähigkeit, ohne die Einbaumaße zu verändern.
Der Käfig G15 aus glasfaserverstärktem Polyamid übernimmt die Führung und Abstandhaltung der Rollen und begrenzt zugleich die Masse des Lagers. Dieses Material weist eine gute Verschleiß- und Stoßfestigkeit auf und trägt dazu bei, den Geräuschpegel im Vergleich zu bestimmten Metallkäfigen zu senken. Seine geringe Masse begünstigt außerdem den Betrieb bei hohen Drehzahlen.
Wartung:
Der einwandfreie Betrieb des Lagers erfordert eine an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands, der Betriebstemperatur, der Schwingungen und des Geräuschpegels ermöglicht die frühzeitige Erkennung einer Verschlechterung oder einer Betriebsstörung.
Bei Wartungsarbeiten muss die Reinigung der Bauteile mit Produkten erfolgen, die mit den Werkstoffen des Lagers verträglich sind. Besondere Aufmerksamkeit ist dem Polyamidkäfig zu widmen, dessen Eigenschaften sich bei hoher Temperatur in Gegenwart von Ölen mit Hochdruckadditiven auf Schwefel- oder Phosphorbasis verschlechtern können. Die Aufrechterhaltung einer sauberen Schmierung trägt ebenfalls dazu bei, den Verschleiß der Laufbahnen und der Wälzkörper zu begrenzen.
Stärken:
• Trägt hohe Radialbelastungen effizient
• Gewährleistet die axiale Führung der Welle in einer Richtung
• Vereinfacht die Montage- und Demontagearbeiten dank ihrer zerlegbaren Struktur
• Bietet eine erhöhte Tragfähigkeit ohne Vergrößerung des Einbauraums dank der Bauform E
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden in Mechanismen eingesetzt, in denen hohe Radialbelastungen auftreten und eine axiale Festlegung in nur einer Richtung erforderlich ist. Sie finden insbesondere in Getrieben, Kraftübertragungen und Untersetzungseinheiten ihren Einsatz. Ihre optimierte Bauweise ermöglicht es zudem, den Platzanforderungen kompakter Anlagen gerecht zu werden und dabei eine hohe Tragfähigkeit beizubehalten.
Wenn die axiale Festlegung in beiden Richtungen gewährleistet sein muss, ist es möglich, zwei Lager vom Typ NJ paarweise zu kombinieren.
Erläuterung:
• NJ: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring; axiale Festlegung in einer Richtung; zerlegbare Bauform
• E: verstärkte Geometrie mit größeren und zahlreicheren Rollen zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei gleichbleibenden Abmessungen der Standardversion
• G15: Käfig aus Polyamid, robust und hitzebeständig
Eigeschaften:
Wie alle Zylinderrollenlager verteilt die Geometrie des NJ.E.G15 die Kräfte auf eine große Fläche (Linienkontakt zwischen den Rollen und den Laufbahnen) und nimmt somit hohe Radialbelastungen auf.
Die NJ-Konfiguration verbindet zwei Borde am Außenring mit nur einem Bord am Innenring und gewährleistet damit die axiale Festlegung der Welle in einer Richtung. Darüber hinaus ist das Lager zerlegbar: Außenring, Rollen und Käfig können vom Innenring getrennt und unabhängig montiert werden, was die Einbau- und Wartungsarbeiten erleichtert, insbesondere wenn enge Passungen erforderlich sind.
Bei der Geometrie E werden Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen gegenüber der Standardversion erhöht. Sie verbessert die Tragfähigkeit, ohne die Einbaumaße zu verändern.
Der Käfig G15 aus glasfaserverstärktem Polyamid übernimmt die Führung und Abstandhaltung der Rollen und begrenzt zugleich die Masse des Lagers. Dieses Material weist eine gute Verschleiß- und Stoßfestigkeit auf und trägt dazu bei, den Geräuschpegel im Vergleich zu bestimmten Metallkäfigen zu senken. Seine geringe Masse begünstigt außerdem den Betrieb bei hohen Drehzahlen.
Wartung:
Der einwandfreie Betrieb des Lagers erfordert eine an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands, der Betriebstemperatur, der Schwingungen und des Geräuschpegels ermöglicht die frühzeitige Erkennung einer Verschlechterung oder einer Betriebsstörung.
Bei Wartungsarbeiten muss die Reinigung der Bauteile mit Produkten erfolgen, die mit den Werkstoffen des Lagers verträglich sind. Besondere Aufmerksamkeit ist dem Polyamidkäfig zu widmen, dessen Eigenschaften sich bei hoher Temperatur in Gegenwart von Ölen mit Hochdruckadditiven auf Schwefel- oder Phosphorbasis verschlechtern können. Die Aufrechterhaltung einer sauberen Schmierung trägt ebenfalls dazu bei, den Verschleiß der Laufbahnen und der Wälzkörper zu begrenzen.
Stärken:
• Trägt hohe Radialbelastungen effizient
• Gewährleistet die axiale Führung der Welle in einer Richtung
• Vereinfacht die Montage- und Demontagearbeiten dank ihrer zerlegbaren Struktur
• Bietet eine erhöhte Tragfähigkeit ohne Vergrößerung des Einbauraums dank der Bauform E
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden in Mechanismen eingesetzt, in denen hohe Radialbelastungen auftreten und eine axiale Festlegung in nur einer Richtung erforderlich ist. Sie finden insbesondere in Getrieben, Kraftübertragungen und Untersetzungseinheiten ihren Einsatz. Ihre optimierte Bauweise ermöglicht es zudem, den Platzanforderungen kompakter Anlagen gerecht zu werden und dabei eine hohe Tragfähigkeit beizubehalten.
Wenn die axiale Festlegung in beiden Richtungen gewährleistet sein muss, ist es möglich, zwei Lager vom Typ NJ paarweise zu kombinieren.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 64800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage