Rillenkugellager SNR 6208NRC3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6208NRC3
Rubix:908005
EAN:3413520132583




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6208 NR/C3 (SNR) Rillenkugellager SNR
Dieses offene Rillenkugellager der Marke SNR verfügt über ein erhöhtes Radialspiel (C3) sowie eine Nut in der Außenringlaufbahn zur Aufnahme eines werkseitig montierten Sicherungsrings. Es ist ideal für Anwendungen mit hohem Kühlbedarf, einfacher Wartung und niedriger Reibung.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager zeichnet sich durch seine offene Bauweise ohne Dichtungen aus, wodurch die Komponenten leicht zugänglich und Wartungsarbeiten vereinfacht sind. Das vergrößerte interne Radialspiel (C3) reduziert die innere Reibung, unterstützt höhere Drehzahlen und fördert eine effiziente Wärmeabfuhr. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine präzise Führung der Wälzkörper und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung sowie einen stabilen Betrieb, was letztlich die Lebensdauer verlängert. Es eignet sich hervorragend zur Aufnahme radialer Belastungen und geringer axialer Kräfte in beide Richtungen. Die Nut mit vormontiertem Sicherungsring erleichtert die axiale Fixierung des Lagers, ohne dass zusätzliche Halteelemente erforderlich sind.
Wartung:
Das Lager erfordert eine regelmäßige Wartung, die auf die Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Aufgrund des fehlenden Dichtungsschutzes ist es empfindlich gegenüber Verunreinigungen, daher ist eine saubere Umgebung entscheidend. Eine periodische Schmierung – ob mit Fett oder Öl – ist unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Wahl des Schmiermittels hängt dabei von Drehzahl, Belastung und Umgebungstemperatur ab. Je nach System kann die Schmierung manuell oder automatisch erfolgen. Eine kontinuierliche Überwachung von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur hilft dabei, frühzeitig Verschleiß zu erkennen und die Lebensdauer zu maximieren.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne integrierte Dichtungen ausgeführt und daher gegenüber Staub, Flüssigkeiten und Partikeln ungeschützt. Der Einsatz empfiehlt sich daher in sauberen, kontrollierten Umgebungen mit minimaler Gefahr durch Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen begünstigt die Wärmeabfuhr und erleichtert den Zugang zum Lager für Wartungsarbeiten, setzt jedoch ein besonderes Augenmerk auf Sauberkeit bei der Montage voraus. Für feuchte oder stark verunreinigte Umgebungen ist der Einsatz nur mit einem zusätzlichen externen Schutz empfehlenswert.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Wälzlagern mit über 100 Jahren Erfahrung. Bekannt für ihre Expertise in der Präzisionsmechanik, entwickelt SNR zuverlässige Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Mit zahlreichen Standorten auf fünf Kontinenten verbindet die Marke Innovation, Qualität und Leistungsfähigkeit und erfüllt die Anforderungen anspruchsvollster industrieller Anwendungen.
Stärken:
• Geringes Anlaufmoment für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• C3-Radialspiel für verbesserte Wärmeableitung und geringere Reibung
• Direkter Zugang zu den Komponenten für vereinfachte Wartung
• Gute radiale Tragfähigkeit bei gleichbleibender mechanischer Stabilität
• Einfache axiale Positionierung dank integrierter Sicherungsringnut
• Leiser Betrieb mit reduziertem Vibrationsniveau
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für industrielle Systeme mit gleichmäßiger Rotation und minimaler Reibung. Es wird häufig in Förderanlagen, Transportrollen, kleinen Motoren und halbgeschlossenen Maschinen eingesetzt. Die offene Bauform macht es zur optimalen Wahl für wenig kontaminierte Umgebungen, in denen der Wartungszugang essenziell ist. Auch in Gehäusen oder geschlossenen Systemen mit Ölbefettung überzeugt es. Die fehlende Abdichtung ermöglicht eine optimale Schmiermittelzirkulation und gewährleistet damit eine dauerhaft hohe Leistung.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager zeichnet sich durch seine offene Bauweise ohne Dichtungen aus, wodurch die Komponenten leicht zugänglich und Wartungsarbeiten vereinfacht sind. Das vergrößerte interne Radialspiel (C3) reduziert die innere Reibung, unterstützt höhere Drehzahlen und fördert eine effiziente Wärmeabfuhr. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine präzise Führung der Wälzkörper und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung sowie einen stabilen Betrieb, was letztlich die Lebensdauer verlängert. Es eignet sich hervorragend zur Aufnahme radialer Belastungen und geringer axialer Kräfte in beide Richtungen. Die Nut mit vormontiertem Sicherungsring erleichtert die axiale Fixierung des Lagers, ohne dass zusätzliche Halteelemente erforderlich sind.
Wartung:
Das Lager erfordert eine regelmäßige Wartung, die auf die Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Aufgrund des fehlenden Dichtungsschutzes ist es empfindlich gegenüber Verunreinigungen, daher ist eine saubere Umgebung entscheidend. Eine periodische Schmierung – ob mit Fett oder Öl – ist unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Wahl des Schmiermittels hängt dabei von Drehzahl, Belastung und Umgebungstemperatur ab. Je nach System kann die Schmierung manuell oder automatisch erfolgen. Eine kontinuierliche Überwachung von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur hilft dabei, frühzeitig Verschleiß zu erkennen und die Lebensdauer zu maximieren.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne integrierte Dichtungen ausgeführt und daher gegenüber Staub, Flüssigkeiten und Partikeln ungeschützt. Der Einsatz empfiehlt sich daher in sauberen, kontrollierten Umgebungen mit minimaler Gefahr durch Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen begünstigt die Wärmeabfuhr und erleichtert den Zugang zum Lager für Wartungsarbeiten, setzt jedoch ein besonderes Augenmerk auf Sauberkeit bei der Montage voraus. Für feuchte oder stark verunreinigte Umgebungen ist der Einsatz nur mit einem zusätzlichen externen Schutz empfehlenswert.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Wälzlagern mit über 100 Jahren Erfahrung. Bekannt für ihre Expertise in der Präzisionsmechanik, entwickelt SNR zuverlässige Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Mit zahlreichen Standorten auf fünf Kontinenten verbindet die Marke Innovation, Qualität und Leistungsfähigkeit und erfüllt die Anforderungen anspruchsvollster industrieller Anwendungen.
Stärken:
• Geringes Anlaufmoment für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• C3-Radialspiel für verbesserte Wärmeableitung und geringere Reibung
• Direkter Zugang zu den Komponenten für vereinfachte Wartung
• Gute radiale Tragfähigkeit bei gleichbleibender mechanischer Stabilität
• Einfache axiale Positionierung dank integrierter Sicherungsringnut
• Leiser Betrieb mit reduziertem Vibrationsniveau
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für industrielle Systeme mit gleichmäßiger Rotation und minimaler Reibung. Es wird häufig in Förderanlagen, Transportrollen, kleinen Motoren und halbgeschlossenen Maschinen eingesetzt. Die offene Bauform macht es zur optimalen Wahl für wenig kontaminierte Umgebungen, in denen der Wartungszugang essenziell ist. Auch in Gehäusen oder geschlossenen Systemen mit Ölbefettung überzeugt es. Die fehlende Abdichtung ermöglicht eine optimale Schmiermittelzirkulation und gewährleistet damit eine dauerhaft hohe Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x85x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 373 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28700 N |
| Gewicht | 0,373 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen