Rillenkugellager SNR 6203.G15C3, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6203.G15C3
Rubix:907894
EAN:3413521020865




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6203 G15/C3 (SNR) Rillenkugellager SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
| Gewicht | 0,066 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen