Rillenkugellager SNR 6205NEE, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 EE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:6205NEE
Rubix:672915
Hersteller:6205.NEE
EAN:3413520126605
6205 NEE (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205 NEE (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut für Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6200
Käfigstahl
Grenzdrehzahl9000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13800 N
Gewicht0,13 kg
12,30 exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an